曜日別特売

スマートクッキープレーン 100袋入

スマートクッキープレーン 100袋入 - シナジーインターナショナルスマートクッキープレーン 100袋入 - シナジーインターナショナル

『スマートクッキープレーン 100袋入』は、東京食品技術研究所によって、細菌数、大腸菌、酸価、過酸化物価の検査が行われた保存食品です。100袋セット商品となっています。気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌を施しています。お子様からお年寄りまで、美味しくお召し上がり頂けます。また、調理不要でそのまま食べられます。賞味期間は、常温環境で製造日を含め5年間です。1袋に2本入っており、寸法は17cm×10cmと持ち運びやすく、内容量は60gです。1袋あたりの栄養成分は、エネルギー300Kcal、タンパク質4.0g、脂質12g、炭水化物37g、食塩相当量0.4gとなっています。耐温度域は-20℃~80℃です。

用途お子様からお年寄りまで、幅広い方向けの保存食に。仕様製品管理状態:常温寸法(mm)170×100(1袋)質量(g)64(1袋)内容量(g)60(1袋)1袋入(本)2耐温度性(℃)-20~80賞味期限製造より5年間原材料パン粉(小麦粉、糖類、その他)(国内製造)、小麦粉、マーガリン、麦芽糖、異性化液糖、全粉乳、鶏卵、水飴、食用卵殻粉栄養成分【エネルギー】300Kcal【タンパク質】4.0g【脂質】12g【炭水化物】37g【食塩相当量】0.4g※1袋当たり60g添加物膨張剤、香料、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンC(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)内容量1式(100袋)
注意
※この製品はレトルトパウチ食品です。本製品工場では、落花生、くるみ、ゴマ、カシューナッツを含む製品を生産しております。直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813703386300056922
35,000
34,980
37,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スマートクッキープレーン 100袋入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする