関西マリーン
黄銅袋ナット(M20)
用途
船用マンホールの取付ほか
材質
黄銅(真鍮・BC)
高さ(mm)
m2:(袋部分)31
規格
2種(両側面取り)/メートル並目
六角高さ(mm)
m:15
表面処理
生地
二面幅(mm)
S:30
呼び径(ねじ)
M20
対角(mm)
e:34.6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44634855
-
1袋(4個)
BC袋ナットM20(4個)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44634864
-
1袋(8個)
BC袋ナットM20(8個)
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634880
-
1袋(12個)
BC袋ナットM20(12個)
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44634889
-
1袋(24個)
BC袋ナットM20(24個)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください