曜日別特売

エアリーマットレス エクストラ

エアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマエアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマエアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマエアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマエアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマエアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマエアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマエアリーマットレス エクストラ - アイリスオーヤマ

中材のエアロキューブ(R)をリブ構造にすることで、高い通気性と体圧分散性を実現したマットレスです。3次元スプリング構造のエアロキューブ(R)が身体の凹凸に合わせてフィットします。荷重の集中を防ぎ、優れた体圧分散性で正しい寝姿勢を保ちます。高反発で寝がえりをサポートし、快眠へ導きます。通気性抜群で快適な寝心地です。側生地はメッシュ生地です。湿気や熱を逃しいつも快適です。ベッドや床に敷き1枚でもお使いいただけます。6つ折りタイプでコンパクトに収納できます。収納しやすいゴムバンドが2本付いています。丸洗いができ清潔を保てます。カバーの取り外しはできません。

仕様洗う際の取り扱い方法1シャワーや流水で水洗いしてください。(※カバーの上から直接水をかけて汚れを流します。)/2洗った後は、表面を軽くたたいてよく水切りし、乾いた布で水分をふきとってください。/3水切りの後は、風通しの良い所で十分に陰干ししてください。付属品収納用ゴムバンド2本サイズシングル質量(g)3830タイプ6つ折りタイプ混率(%)中袋:ポリエステル100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×50目付(g/m2)側生地:180折りたたみ寸法(mm)約310×290×960材質(中材)合成繊維材質(側地)ポリエステル100%、ポリエステルわた100%内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375466AMEX-6S
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする