曜日別特売

収納ベッド

収納ベッド - アイリスオーヤマ収納ベッド - アイリスオーヤマ収納ベッド - アイリスオーヤマ収納ベッド - アイリスオーヤマ収納ベッド - アイリスオーヤマ収納ベッド - アイリスオーヤマ収納ベッド - アイリスオーヤマ収納ベッド - アイリスオーヤマ

収納にこだわったベッドです。温かみのある木目調デザインで、なめらかな質感です。引き出し収納、床板下収納、ヘッドボード部収納とたっぷり収納することができます。引き出しの取り付け位置は選択可能です。引き出しやすいキャスター付きです。フレーム内側にはストッパーもついているので引き出しが入り込むのを防ぎます。ベッド下の引き出し収納以外のスペースも活用できるため、季節ものや使用頻度が低いお洋服なども収納可能です。ヘッドボードはスマホやティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きです。本やタブレットが立てて収納できるマガジンラック付きです。ヘッドボード前板上部は傾斜がついています。床板は紐付きで簡単に取り外せます。お客様組み立てとなります。

種類チェストベッド容量(L)引き出し1個あたり:約57消費電力(W)合計1500定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)引き出し1個あたり:約10定格周波数(Hz)50/60引出し内寸法(mm)約:1個あたり:915×436×144適合厚さ(mm)推奨マットレス:約200収納の目安引出し:約1個あたり:Yシャツなら18枚最大使用者体重(kg)約90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格電源電圧
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375475STBS-Sナチュラルシングル73800970×2096×825AC100V、定格周波数:50Hz/60Hz、消費電力合計:1502W
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81375484STBS-Sウォールナットシングル73800970×2096×825AC100V、定格周波数:50Hz/60Hz、消費電力合計:1503W
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81375500STBS-SDナチュラルセミダブル833001200×2096×825AC100V、定格周波数:50Hz/60Hz、消費電力合計:1504W
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81375509STBS-SDウォールナットセミダブル833001200×2096×825AC100V、定格周波数:50Hz/60Hz、消費電力合計:1505W
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする