曜日別特売

ウッドロールテーブル

ウッドロールテーブル - アイリスオーヤマウッドロールテーブル - アイリスオーヤマウッドロールテーブル - アイリスオーヤマウッドロールテーブル - アイリスオーヤマウッドロールテーブル - アイリスオーヤマウッドロールテーブル - アイリスオーヤマウッドロールテーブル - アイリスオーヤマウッドロールテーブル - アイリスオーヤマ

高級感のあるアカシア材の天然木を天板に使用したウッドロールテーブルです。濃淡のある色合いで天然木のあたたかな雰囲気を楽しめます。天面の高さが約44cmとロースタイルキャンプにちょうどいい高さです。脚を開いて天板をはめるだけで簡単に組み立てられます。傷防止の仕切り付き収納袋が付いています。脚部にカバーが付いているため、屋内でも使用可能です。

材質
【天板】アカシア(ラッカー塗装)、ブナ(ラッカー塗装)、ゴム
【フレーム】アカシア(ラッカー塗装)、ブナ(ラッカー塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
【収納袋】ポリエステル
高さ(mm)445奥行(mm)600耐荷重(kg)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
収納寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375764WRT-909026.5約920×200×190(収納袋込み)
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81375780WRT-12012068.5約1290×200×190(収納袋込み)
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする