曜日別特売

ランドリーハンガーラック

ランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマランドリーハンガーラック - アイリスオーヤマ

洗濯機周りの小物を収納できるランドリーハンガーラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、ハンガーフックはハンガーや洗濯ネットなどが収納できます。ボックス、ハンガーフックはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)ボックスサイズ(約)300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)耐荷重(kg)(約)全体3.3、ボックス1.7、ハンガーフック1個あたり0.8本体質量(g)1040本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×390内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375229LHR-300ホワイト
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81375238LHR-300ダークグレー
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする