曜日別特売

スタイルランドリーラック ハンガーバー付き

スタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマスタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマスタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマスタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマスタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマスタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマスタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマスタイルランドリーラック  ハンガーバー付き - アイリスオーヤマ

ハンガーバー付きのシンプルなデザインのスタイルランドリーラックです。ハンガーバーはバスマットやバスタオル、洗濯物のちょい干し、ちょい掛けなどに便利です。インテリアに馴染む木目調の棚板は、ランドリー周りをおしゃれに収納できます。上段は約7cm間隔で3段階、下段は約15cm間隔で2段階、収納物に合わせて高さ調整が可能です。脚部アジャスターにより、がたつきを防止しています。付属している大きい脚部アジャスターを使用することで、防水パンが壁面に近いご家庭でも設置できます。お客様組み立てとなります。

耐荷重(kg)(約)全体13、棚板1枚あたり5、ハンガーバー3本体質量(g)6810適合サイズ(目安)幅61cmまでの一般的なドラム式・縦型の洗濯機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×526×1800棚板寸法(mm)約655×295内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375640HSLR-695Rホワイト
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81375649HSLR-695Rブラック
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする