曜日別特売

ランドリーバスケットワゴン2段

ランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマランドリーバスケットワゴン2段 - アイリスオーヤマ

機能的なバスケット付きのランドリーワゴンです。大・小のバスケットは洗濯物の仕分けや小物収納に便利です。上段は取り出しやすい浅型バスケットで、下段はたっぷり入る深型バスケットです。ナチュラルな木製の取っ手付きで、温かみがありアクセントになります。ワゴンは支柱が少なく、衣類やバスケットの出し入れが簡単に行えます。フックが2個付いています。ドライヤーなどが掛けられ、収納力がアップします。ワゴンを動かしやすい持ち手とキャスター付きです。簡単に動かせるので、お掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)バスケットサイズ(約)【小】256×378×138mm(内寸:237×360×123mm)、【大】256×378×368mm(内寸:237×360×350mm)ホワイト容量(L)バスケット容量(約)【小】10.5、【大】31.0耐荷重(kg)(約)全体10.6、バスケット(小)3、バスケット(大)6、フック1個あたり0.8本体質量(g)5120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×450×774内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375755LBW-452
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする