曜日別特売

天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付

天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 - アイリスオーヤマ天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 - アイリスオーヤマ天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 - アイリスオーヤマ天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 - アイリスオーヤマ天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 - アイリスオーヤマ天板付きランドリーワゴン ワイドタイプ バスケット付 - アイリスオーヤマ

木目調の天板とスチールを組み合わせたスタイリッシュなデザインのランドリーワゴンです。ワイヤーラック1つとバスケット2つ付きです。洗面所や洗濯機周りの小物をすっきり収納できます。広々としたスペースのワイドタイプです。天板は洗濯物がたためる作業台になります。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。ワイヤーラックはタオルや洗剤、シャンプーなどのストックや小物の収納に便利です。バスケットは面ファスナーで固定でき、簡単に取り外しができます。サイドのスチール板はマグネットが付けられます。キャスター付きで移動がラクに行えます。お客様組み立てとなります。

耐荷重(kg)(約)全体15、天板6、ワイヤーラック3、バスケット1つあたり3本体質量(g)6800寸法(cm)バスケットサイズ(約)39×14×42、ワイヤーラックサイズ(約)45.5×37.5×3.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×420×850天板寸法(cm)約45×42内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375719TLAW-B420ホワイト
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
81375728TLAW-B420ブラック
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする