曜日別特売

ランドリーマルチラック

ランドリーマルチラック - アイリスオーヤマランドリーマルチラック - アイリスオーヤマランドリーマルチラック - アイリスオーヤマランドリーマルチラック - アイリスオーヤマランドリーマルチラック - アイリスオーヤマランドリーマルチラック - アイリスオーヤマランドリーマルチラック - アイリスオーヤマランドリーマルチラック - アイリスオーヤマ

洗濯機周りの小物を収納できるランドリーマルチラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、フックは洗濯ネットや掃除用具、スタンドは体重計や珪藻土マットなどが収納できます。ボックス、木製フック、スタンドはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。

寸法(mm)ボックスサイズ(約)【浅型】300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)、【深型】300×100(フック込み107)×70(内寸:299×99×69)耐荷重(kg)(約)全体5.8、ボックス1個あたり1.7、フック1個あたり0.1、マット立て2.0本体質量(g)2400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×115×775内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375204LMR-300ホワイト
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
81375220LMR-300ダークグレー
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする