曜日別特売

速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付

速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。

質量(g)2800運転モード3段階(ターボ・標準・節電)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81375378ACH-LWSW12A-Wホワイト
取扱い終了
代替品有
61515085ACH-LWSW12A-Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
代替品有
81375387ACH-LWSW12A-Hグレー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81375378ACH-LWSW12A-W65682097ACH-MN12A-WACH-LWSW12A-W ツインセラミックヒーター アイリスオーヤマ 65682097ツインセラミックヒーターアイリスオーヤマ1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
61515085ACH-LWSW12A-B65682106ACH-MN12A-HACH-LWSW12A-B ツインセラミックヒーター アイリスオーヤマ 65682106ツインセラミックヒーターアイリスオーヤマ1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 猫部屋に使用
株式会社片山金型工作所

柔らかい暖かさです満足していますありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする