曜日別特売

小物入れバケツECO 5L

小物入れバケツECO 5L - CONDOR(山崎産業)小物入れバケツECO 5L - CONDOR(山崎産業)小物入れバケツECO 5L - CONDOR(山崎産業)小物入れバケツECO 5L - CONDOR(山崎産業)小物入れバケツECO 5L - CONDOR(山崎産業)

カラフルな小物入れバケツ。
清掃用具の収納、病院などのゾーニング用に。
清掃用洗剤や替えモップ等の収納に便利なコンパクトサイズ。
エコマーク認定商品

材質バケツ:再生PP、取っ手:PP質量(g)287容量(L)5エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×184エコマーク認定番号22 128 015繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373375CL863-000X-MB-BLブルー
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
81373384CL863-000X-MB-Rレッド
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
81373400CL863-000X-MB-Yイエロー
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする