CONDOR(山崎産業)
コンドル ナイス トイレ用 液体 酸性
セット内容
1L×15本
種別
液体
容量(L)
1
液性
酸性
標準使用量
5倍希釈(約6mL/平米)
使用場所
トイレ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(1L×15本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373366
C64-01LX-MB
¥
10,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください