CONDOR(山崎産業)
コンドル フローリング用ドライシートNEWAF
アレル物質の花粉・ダニ(フン・死ガイ)をすっきり除去。フローリング用のドライシートです。
成分
液:グリセリン・フェノール系ポリマー
材質
ポリエステル
タイプ
ドライシート
シートサイズ(mm)
200×300
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373445
-
1袋(30枚)
30枚
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
81373454
-
1セット(30枚×2袋)
30枚×2袋
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください