CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-35丸穴蓋
蓋が選べる分別ダストボックス。
しっかりと固定できる蓋ロックです。
付属品
分別表示シールA(ビン)
材質
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
280
質量(kg)
2.1(組立時)
高さ(mm)
200
種類
分別用
奥行(mm)
420
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
蓋
エコマーク認定番号
06 128 035
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373226
YW-132L-OP2-BR
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください