ガイドポールIB-90(スチール)

ガイドポールIB-90(スチール) - CONDOR(山崎産業)ガイドポールIB-90(スチール) - CONDOR(山崎産業)ガイドポールIB-90(スチール) - CONDOR(山崎産業)ガイドポールIB-90(スチール) - CONDOR(山崎産業)

床面保護ラバー付ベルトパーテーションです。
ベルト外れ防止機能付です。スタッキング式なので収納時に余分なスペースをとりません。
スタッキングゾーンが少し大きめだから他製品のポールにもフィットします。
4方連結対応。

用途公共施設・商業施設・店舗全般に材質ポール:スチール粉体塗装、ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVC、ベルト:ナイロン質量(kg)7.6高さ(mm)887ベルト色レッドベース寸法(mm)Φ360色(本体)ブラック内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373899YG-24C-ID
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする