CONDOR(山崎産業)
ガイドポールI-25(ステンレス)
高さ40cmのローパーティションタイプ。
視界を遮ることなく、見学していただけます。
別売:ガイドロープI-25型と合わせてご使用ください。
用途
美術館・博物館・展示会場などに
材質
ステンレスミラー仕上げ
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
406
ベース寸法(mm)
Φ230
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373908
YG-40C-SA
¥
39,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300