CONDOR(山崎産業)
キッチンバスボンくん抗菌 ペットボトルクリーナー
アミ目繊維で、洗いにくいペットボトルも水だけで茶渋の汚れが落ちる!
毛先が底のスミまで届いてスッキリきれい。
ステンレスボトルや冷水筒も洗えます。
アミ目繊維は抗菌加工で清潔。
用途
ステンレスボトルやペットボトルの清掃に
材質
繊維組成:ポリプロピレン、針金:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
50
色
グリーン
高さ(mm)
395
質量(g)
35
奥行(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373436
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください