CONDOR(山崎産業)
ダスターモップ90
様々なシートや再生パッドを取り付けできる高機能ダスターモップ。
長さ約90cmのダスターシート・再生パッドが使用できます。
材質
ハンドル/アルミパイプ、プレート/ABS樹脂、クッションシート/ポリエチレン(PE)
幅(mm)
900
全長(mm)
1580
色
グレー
質量(g)
800
パイプ径(Φmm)
22
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373926
C75-14-090U-MB
¥
11,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650