CONDOR(山崎産業)
コンドル 糸ラーグC-3 NO8 260g
混紡糸で吸水、耐久性抜群。
各社24cm巾のモップに使用できます。
用途
各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに。
材質
モップ糸:ポリエステル50%・綿40%・レーヨン10%
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×30×190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373506
-
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください