曜日別特売

プロテック フリーハンドルEX アルミ

プロテック フリーハンドルEX アルミ - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルEX アルミ - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルEX アルミ - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルEX アルミ - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルEX アルミ - CONDOR(山崎産業)プロテック フリーハンドルEX アルミ - CONDOR(山崎産業)

1本のハンドルに用途に合わせてヘッドを装着すれば、掃く、拭く、水拭き、ワックス塗布など、多目的作業が効率よくできます。
カンタン着脱のフリーハンドルEXシリーズ。用途・使い勝手に合わせて素材・長さをお選びいただけます。
レバーが柄に平行になったスマート設計。作業時や収納時の引っ掛け事故を低減できます。
糸ラーグをはじめ、多彩な交換ヘッドをカンタン・確実に着脱できます。
コンドル糸ラーグE-6/E-8、ワンタッチブラシ、ワンタッチワックスモップ、あゆ糸ラーグ#8、糸ラーグバイフク#8、ワンタッチ自由箒、ワンタッチドライワイパー、ワンタッチダスターモップECO-600、ワンタッチワイドフレッシュモップ、ワンタッチパッドホルダーが装着可能です。

用途掃く、拭く、水拭き、ワックス塗布など材質ハンドル:アルミパイプ、ヘッド:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅W×全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373348MO359-00SU-MBSサイズ47090×1350
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
81373357MO359-00LU-MBLサイズ57090×1500
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする