CONDOR(山崎産業)
ロイヤルソフト グレー
抗菌防カビ・静電気防止加工を施し、クッション性の高い水切りマット。
用途
水切り用スノコ
種別
縁駒コーナー
材質
PVC
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
75×75
色
グレー
質量(g)
33
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373330
F-138-FC-GR
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください