CONDOR(山崎産業)
吸油マットDPプラス2
交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。
専用ゴムマットベース(マジッククロス12ケ所付)と合わせてご使用ください。(品番:F-95-7-3)
用途
工場の出入口などに
材質
ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%)
厚さ(mm)
12
色
ホワイト
質量(g)
408
寸法(幅W×奥行D)(mm)
700×850
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373235
F-273-7
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください