CONDOR(山崎産業)
パークくずいれ80
エキスパンドメタルの丸型メッシュ仕様のゴミ箱。
大型のくず入れを設置したい公園や学校におすすめです。
ダストボックス用のポリ袋90Lが使用可能です。
用途
学校や公園のゴミ回収に
材質
エキスパンドメタル粉体塗装、底:スチール粉体塗装、足キャップ:再生PP100%
寸法(mm)
Φ470×H635
質量(kg)
4.3
色
ホワイト
内径(Φmm)
(上枠)445、(下枠)380
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373217
YD-26C-IJ
¥
10,400
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください