Gパラソル ブラウンフレーム

Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)Gパラソル ブラウンフレーム - CONDOR(山崎産業)

使い勝手を追及した屋外でも使えるパラソル。

用途屋内外兼用材質心棒:アルミ(ジョイント式)、ロクロ:アルミ鋳物・強化プラスチック、天幕:遮熱生地心棒カラー:ブラウン直径(Φmm)最大直径:2500径(Φmm)心棒径:38総高さ(mm)2610内容量1本
注意
※ベースは別売りになります。(ベース品番:YK-06M-ID)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373619YK-02M-AL-W天幕色:ホワイト
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373628YK-02M-AL-BE天幕色:ベージュ
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373637YK-02M-AL-GR天幕色:グレー
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373646YK-02M-AL-SK天幕色:サックス
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373655YK-02M-AL-P天幕色:ピンク
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373664YK-02M-AL-R天幕色:レッド
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373680YK-02M-AL-G天幕色:グリーン
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373689YK-02M-AL-NB天幕色:ネイビー
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81373698YK-02M-AL-BK天幕色:ブラック
オープン
269,800
296,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする