CONDOR(山崎産業)
コンドルCプラスチック手袋パウダーフリー
極薄だから素手感覚、着脱もスムーズ。
左右兼用、パウダーフリータイプ。
用途
介護、半導体・バイオ産業、印刷作業、その他の細かな作業、汚れ作業に
材質
塩化ビニル(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)
0.05~0.07
色
半透明
左右区別
左右兼用
粉有無
無し
内容量
1ケース(100枚×10箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373838
SD840-00SX-MB
全長230、甲の幅85
S
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81373847
SD840-00MX-MB
全長230、甲の幅95
M
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81373856
SD840-00LX-MB
全長230、甲の幅105
L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。