CONDOR(山崎産業)
アンブラーFU
折りたたみ傘が掛けることができるフック付きタイプの傘立て。
展開時もコンパクトサイズで折畳も可能です。
小規模スペースや雨天時のみ傘立てを出したい時におすすめです。
用途
オフィス・学校・商業施設・店舗に
材質
フレーム:スチールメッキ、水受け皿:再生ABS100%
質量(kg)
2.2
収納枚数
12本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×280×710 折りたたみ時:厚み90
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373174
YA-101L-ID
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください