CONDOR(山崎産業)
アンブラーH-40
雨の日の備えとして飲食店に最適な傘立て。
用途
飲食店・店舗全般に
材質
ボディ:スチール粉体塗装、シート:再生PVC100%
質量(kg)
7
収納枚数
40本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
820×408×495
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(2.21MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373190
YA-10L-ID
¥
24,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください