曜日別特売

JP自由箒ラバー32

JP自由箒ラバー32 - CONDOR(山崎産業)

コンパクトパッケージの採用で物流・運送に最適。
柄は3分割で箱に収納。
掃き掃除から水切りまでマルチにこなすラバータイプ。
毛や綿埃、紙などの多い場所に。
スペアはPTブルロンTF-Nラバースペア(BR586-032N-SP)をご使用ください。

用途理美容店や工場関連、防災備蓄用に材質(ハンドル) グリップ:ポリプロピレン、パイプ:スチール(ポリプロピレン被覆)、(ヘッド) 甲:ポリプロピレン、ゴム:合成ゴム質量(g)365柄の形状継柄幅W×全長(mm)330×1315箱寸法(mm)幅95×奥行45×高さ450繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※一度組み立てたら分解することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81373339WI899-032J-MB
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする