伊勢藤
タオルホルダークリア
専用のマグネット・ネジを使えば冷蔵庫・洗濯機・壁などに取り付け可能
材質
本体:ABS樹脂、フック:ポリプロピレン、ストッパー:スチロール樹脂、ネジ:スチール、ピン:ステンレス、マグネット:異方性フェライトゴム磁石
色
クリア
高さ(mm)
288
縦(mm)
130
横(mm)
212
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370855
-
¥
2,480
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください