OWLTECH(オウルテック)
オーロラカラーがかわいい バランスの良い低音と高音 ハンズフリー通話対応 カナル型ステレオイヤホン
落ち着きを感じられるニュアンスカラー
ちらりと見えるオーロラカラーがアクセントに
クセのないバランスの良い音質
マイク付きリモコンでハンズフリー通話も
シリコンイヤーピースがやさしくフィット
付属品
イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
色
オーロラ
質量(g)
約11
ケーブル長(m)
約 1.2 (Y型)
周波数
20Hz~20kHz
音圧レベル(dB)
95dB±3dB
接続端子
Φ3.5mm 4極 金メッキ ステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)
32
ドライバー径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81375150
OWL-EPMC04-AU
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください