コンパクトながら迫力あるサウンド:直径8cm未満のコンパクトボディながら力強いサウンドを、360°どこにいても楽しめます。
IP67の防塵・防水規格:IP67の防塵・防水規格対応のため、ビーチや浴室など砂埃や水気のあるの場所でも安心してお使いいただけます。
最大12時間連続再生:1度の充電で最大12時間の音楽再生が可能。外出先でも充電残量を気にすることなく音楽を楽しめます。
アプリ対応:Soundcoreアプリを使用すれば、4種のイコライザーや6種のカラーリングからお好みの仕様をお選びいただけます。