Anker PowerLine Select+ ライトニングケーブル (0.9m)

Anker PowerLine Select+ ライトニングケーブル (0.9m) - Anker(アンカー)Anker PowerLine Select+ ライトニングケーブル (0.9m) - Anker(アンカー)

全てのLightning端子機器に対応:一本一本のケーブルに、それぞれ独立したシリアルナンバーと認証チップが付与されています。これは全てのLightning端子機器に対応している証です。
圧倒的な耐久性:一般的なケーブルよりも15倍以上の耐久性があり、15000回もの折り曲げテストをクリアしました。
便利なポーチ付属:高級感のあるスーパーファイバー製ポーチを同梱。用途に応じてケーブルの長さを調節でき、持ち運びの際には、PowerLine Select+本体をしっかりと保護します。

サイズ約900×16×7mm質量(g)約38長さ(m)0.9内容PowerLine Select+ ライトニングケーブル (0.9m)、スーパーファイバー製ポーチ、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81374407A8012N12
オープン
1,564
1,720(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする