ナイロンポリ TLタイプ規格袋

ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業ナイロンポリ TLタイプ規格袋 - 福助工業

ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
-40℃の冷凍保存から95℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応しています。

用途
真空包装用
食品保存用
厚さ(mm)0.07内容量1袋(1袋×100枚)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813744160984000260×3300.07
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
813744250983810200×2500.07
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
813744340983926240×3000.07
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
813744500983934240×3300.07
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
813744590983640160×2500.07
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
813744680984078280×6500.07
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
813744770984043280×3500.07
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
813744860983705170×2700.07
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
813744950983731180×2000.07
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
813745040983969240×4000.07
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
813745200983586150×2300.07
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
813745290983853220×2800.07
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
813745380983918240×2800.07
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
813745470983578150×2000.07
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
813745560983543140×2300.07
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする