曜日別特売

ベース弦

ベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addario

フォスファーブロンズは張りのある低音を求めているアコースティック・ベース・プレイヤーに定評のあるベース弦です。滑らかな指ざわりのため、思い通りのピッキング、プラッキングをお楽しみいただけます。EXPコーティング仕様のものもラインナップしています。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371756EPBB170[Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
10,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372788EPBB1705[5-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130
13,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする