曜日別特売

エレキギター弦

エレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addario

403ステンレススチールを使用したハーフラウンドは、一度ラウンドワウンド弦を巻いた後、表面が滑らかになるまで高精度な研磨加工処理を行った弦です。ラウンドワウンド弦のトーンキャラクターと柔軟性は保ちつつも独特の質感を持った弦となっています。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371546EHR310[Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
4,000
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371555EHR320[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042
4,000
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371564EHR370[Medium] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049
4,000
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372097EHR350[Jazz Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.052
4,400
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする