ベース弦

ベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addario

ハーフラウンドベース弦はピュアニッケルの巻き線をワウンドし、高精度な研磨施工で、フラットな表面に仕上げました。柔軟性に富んだ、ラウンドワウンド弦ならではの音色を響かせます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371090ENR715[5-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130
16,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371205ENR716[6-String/Long] 1st:0.030、2nd:0.045、3rd:0.065、4th:0.080、5th:0.100、6th:0.130
18,000
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371406ENR70[Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.075、4th:0.095
12,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371415ENR71[Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
12,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371424ENR72[Long] 1st:0.050、2nd:0.070、3rd:0.085、4th:0.105
12,000
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする