曜日別特売

エレキギター弦

エレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addario

D'Addarioは初めて80/20ブロンズをアコースティックギター弦に採用したパイオニアです。ブライトで切れの良いサウンドが特徴で、多くのアーティストがスタジオ/ライブワークなど場所を選ばず愛用しています。

内容量1個(3セット)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81372885EJ123D[Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.053
7,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372894EJ133D[Custom Light] 1st:0.011、2nd:0.015、3rd:0.022、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.052
7,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372910EJ113D[Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.053
7,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372919EJ103D[Extra Light ] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.023、4th:0.030、5th:0.039、6th:0.047
7,100
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする