D'Addario
エレキギター弦
D'Addario製品の中でも最も磁力が高く、かつブライトなサウンドが特徴のエレキギター弦。 特殊な合金を使用することで、良質なハーモニーが実現し、クランチ、サスティンが飛躍的に向上します。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370977
EPS510
[Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81370986
EPS520
[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81370995
EPS530
[Extra-Super Light] 1st:0.008、2nd:0.010、3rd:0.015、4th:0.021、5th:0.030、6th:0.038
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371004
EPS540
[Light Top/Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
¥
2,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください