ベース弦

ベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addario

テープワウンド弦は通常フレッテッド/フレットレスベースの両方で使用され、伝統的なフラットワウンド弦が持つ深みやアップライトベースのアタック音で聴けるようなヴィンテージなトーンが得られるようデザインされています。このフラット・ブラックナイロン弦は究極のスムーズさと長寿命そしてバランスの取れた最高のテンションを持ち、通常のベース用サドルやナットにフィットします。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371230ETB92[Long] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105
18,000
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371239ETB92S[Short] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105
18,000
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371248ETB92M[Medium] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105
18,000
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372018ETB925[5-String/Long] 1st:0.050、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105、5th:0.135
23,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする