曜日別特売

ベース弦

ベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addario

ヘックスコア(六角芯線)の周りに、下地となるベースの巻弦を施し、その上にフラットなリボン形状の巻弦を巻きつけた特殊構造となっています。ワインディング後の精密な研磨により驚くほどの滑らかな弦に仕上がりました。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371029ECB80[Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.075、4th:0.095
16,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371038ECB81[Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
16,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371047ECB82[Long] 1st:0.050、2nd:0.070、3rd:0.085、4th:0.105
16,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371056ECB81S[Short] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
16,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371065ECB84[Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.080、4th:0.100
16,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371074ECB81M[Medium] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
16,100
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371178ECB81SL[Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
19,300
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371187ECB80SL[Super Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.075、4th:0.095
19,300
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371869ECB815SL[5-String/Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.132
25,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372526ECB815[5-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.132
22,700
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする