曜日別特売

レキントギター弦

レキントギター弦 - D'Addario

標準的なクラシック ギターより 4 度高い A2-D3-G3-C4-E4-A4 にチューニングに対応したレキントギター用弦です。
ナイロン弦を使用したミニギターなどに適しています

タイプ[Requinto] 1st:0.0220、2nd:0.0280、3rd:0.0330、4th:0.0250、5th:0.0300、6th:0.0360内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371537EJ94
3,400
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする