曜日別特売

エレキギター弦

エレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addario

D'Addario『XS シリーズ 』は、これまでのコーティング弦というカテゴリーに新風を吹かせる製品です。
すべての巻弦に超極薄フィルムコーティングを、プレーン弦には独自のポリマーコーティング処理を施し、汚れや劣化を促進する物質から弦を保護します。
最新のコーティング技術とD'Addario独自の製造技術が融合し、これまでに類を見ない革新的なコーティング弦の誕生です。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81372718XSE0942[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042
3,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372727XSE0946[Super Light Top Regular Bottom] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
3,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372736XSE1046[Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
3,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372745XSE1052[Light Top Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
3,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372754XSE1149[Medium] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049
3,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする