D'Addario
エレキギター弦
D'Addarioマルチパック・シリーズは、10セット入りのお得なパック弦です。それぞれのセット弦は個別に特殊ポリマーパックで密閉されており、長期間劣化することはありません。
内容量
1個(10セット)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81373059
EXL14010P
[Light Top/Heavy Bottom] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.030、5th:0.042、6th:0.052
¥
21,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81373068
EXL12010P
[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.024、5th:0.032、6th:0.042
¥
20,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81373077
EXL11010P
[Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
¥
20,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81373086
EXL11510P
[Blues/Jazz Rock] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.028、5th:0.038、6th:0.049
¥
20,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81373095
EXL12510P
[Super Light Top/Regular Bottom] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.026、5th:0.036、6th:0.046
¥
20,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください