曜日別特売

クラシックギター弦

クラシックギター弦 - D'Addario

D'Addario Folkナイロン弦は高品質なナイロンを使用しています。
EJ32C・EJ32は低音弦にシルバーワウンドを採用。 共に高音弦にはナイロン弦を使用しています。
ボールエンド仕様の為、様々なギターに対応しており、弦交換も容易に行えます。

タイプ[Silver Plated Wrap, Nylon Core, Clear Nylon Trebles ball end] 1st:.0280、2nd:.0320、3rd:.0400、4th:.031、5th:037、6th:.045内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81372027EJ32C
4,400
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする