D'Addario
エレキギター弦
独特なブライトサウンド、素晴らしいイントネーション。世界中のミュージシャンからの圧倒的な支持を誇る、言わずと知れたエレキ弦のスタンダード。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370916
EXL158
[Baritone-Light] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.036、5th:0.046、6th:0.062
¥
3,600
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371589
EJ20
[Jazz Extra-Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.022、4th:0.030、5th:0.038、6th:0.049
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371598
EJ22
[Jazz Medium] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.036、5th:0.046、6th:0.056
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371607
EJ21
[Jazz Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.052
¥
2,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372088
EXL157
[Baritone-Medium] 1st:0.014、2nd:0.018、3rd:0.026、4th:0.044、5th:0.056、6th:0.068
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372630
EXL156
[Electric Guitar / Bass-Fender BassVI] 1st:0.024、2nd:0.034、3rd:0.044、4th:0.056、5th:0.072、6th:0.084
¥
5,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください