曜日別特売

ベース弦

ベース弦 - D'Addario

D'Addario社で展開をしていたEXPPB190GSの後継品番となるXTB3790GSは、Taylor GS MiniRベース用に開発された アコースティックベース弦です。XTシリーズに採用されるコーティング技術により、マルチフィラメントコアと セットのすべての弦に高度な耐腐食性能を発揮し、より長持ちするナチュラルなトーン、ノンコーティング弦のような演奏性と感触、プロジェクションを実現しました。

タイプ[XT Bass Phos. Br, Cust. Light, GS Mini(R), 37-90] 1st:0.037、2nd:0.050、3rd:0.062、4th:0.090内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371117XTB3790GS
8,100
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする