曜日別特売

エレキギター弦

エレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addarioエレキギター弦 - D'Addario

エレキ弦の発祥はニッケルメッキ加工弦が開発される以前の1950年代に遡ります。 その当時、ピュアニッケルといえば主に合金が使用されていました。 ピュアニッケル弦は温かみのあるビンテージサウンドが最大の特徴となっています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370925EPN21[Jazz Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.023、4th:0.031、5th:0.041、6th:0.051
3,700
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81370934EPN22[Jazz Medium] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.036、5th:0.046、6th:0.056
3,700
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371370EPN110[Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.013、3rd:0.017、4th:0.025、5th:0.035、6th:0.045
3,200
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371379EPN120[Super Light] 1st:0.009、2nd:0.011、3rd:0.016、4th:0.023、5th:0.031、6th:0.041
3,200
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371388EPN115[Blues/Jazz Rock] 1st:0.011、2nd:0.014、3rd:0.018、4th:0.027、5th:0.037、6th:0.048
3,200
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする