曜日別特売

ベース弦

ベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addarioベース弦 - D'Addario

XL ProSteelシリーズは、D'Addario弦の中でも最も磁力が強くブライトなサウンドのエレクトリックベース弦です。 特殊な合金を使用することで、豊かな倍音成分と煌びやかで高域と低域のバランスに優れたサウンドで、スチール弦を使用するプレイヤーの理想ともいえる「ピアノ・トーン」を実現しました。ProSteelはスチール弦における全く新しいサウンドなのです。

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81371108EPS1705SL[5-String/Super Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100、5th:0.130
11,400
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371257EPS160[Long] 1st:0.050、2nd:0.070、3rd:0.085、4th0.105
8,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371266EPS165[Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105
8,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371275EPS170[Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.080、4th:0.100
8,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371284EPS190[Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.080、4th:0.100
8,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371300EPS220[Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.075、4th:0.095
8,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371309EPS230[Long] 1st:0.055、2nd:0.075、3rd:0.090、4th:0.110
8,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371318EPS300[Long] 1st:0.043、2nd:0.063、3rd:0.085、4th:0.107
8,100
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371650EPS1706[6-String/Long] 1st:0.032、2nd:0.045、3rd:0.065、4th:0.080、5th:0.100、6th:0.130
11,600
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371704EPS1605[5-String/Long] 1st:0.050、2nd:0.070、3rd:0.085、4th:0.105、5th:0.135
10,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371720EPS1655[5-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.105、5th:0.135
10,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371729EPS1705[5-String/Long] 1st:0.045、2nd:0.065、3rd:0.085、4th:0.100、5th:0.130
10,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371738EPS2205[5-String/Long] 1st:0.040、2nd:0.060、3rd:0.075、4th:0.095、5th:0.125
10,400
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371747EPS3005[Long] 1st:0.043、2nd:0.063、3rd:0.085、4th:0.107、5th:0.127
10,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
81372770EPS1706SL[6-String/Super Long] 1st:0.032、2nd:0.045、3rd:0.065、4th:0.080、5th:0.100、6th:0.130
13,400
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする