D'Addario
アコースティックギター弦
セミフラット加工を施したD'Addarioのフォスファーブロンズ弦。フォスファーブロンズ特有のサスティンやトーンを失うことなく、3段階の研磨を行うことでよりスムースでフラットな質感を実現しました。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81371449
EFT13
[Resophonic Guitar / Medium] 1st:0.016、2nd:0.019、3rd:0.028、4th:0.036、5th:0.044、6th:0.056
¥
6,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371458
EFT15
[Extra Light] 1st:0.010、2nd:0.014、3rd:0.023、4th:0.030、5th:0.039、6th:0.047
¥
6,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371467
EFT16
[Regular Light] 1st:0.012、2nd:0.016、3rd:0.024、4th:0.032、5th:0.042、6th:0.053
¥
6,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
81371476
EFT17
[Medium] 1st:0.013、2nd:0.017、3rd:0.026、4th:0.035、5th:0.045、6th:0.056
¥
6,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください